Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP10 mm

Prekės Nr.: 293017 IP10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Profilis Torx Plus®
    L 2 mm
    L1 25 mm
    Tolerancija + 0,005 iki +0,02 mm
    ⌀ d 12 mm
    Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 2,7 mm
    Pirminio gręžimo ⌀ 2,3 mm
    Ašmenys HSS
    Danga TiN
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 293017 IP10
    EAN / GTIN 4062406396749
    Gamintojo numeris 293017 IP10

    Aprašymas

    Modelis:

    Su TiN danga.

    Paskirtis:

    Profiliavimui apdirbimo metu.

    Tinka:

    Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

    Pastaba:

    • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
    • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį