Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP15 mm

Prekės Nr.: 293015 IP15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis Torx Plus®
L 3 mm
L1 18 mm
Tolerancija + 0,005 iki +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 3,3 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 2,7 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293015 IP15
EAN / GTIN 4062406396589
Gamintojo numeris 293015 IP15

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Laikikliai profilių stūmikliui Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį