Skaičių segmentas Šrifto dydis 3 mm M

Prekės Nr.: 291956 M
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ženklas M
    Šrifto aukštis 3 mm
    Šriftų ritinėlių ⌀ 50 mm
    Produkto rūšis Skaičių segmentas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 291956 M
    EAN / GTIN 4030741627118
    Gamintojo numeris 85001569

    Aprašymas

    Modelis:

    Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

    Privalumai:

    Rašyti galima iki pat krašto.

    Tinka:

    Ženklintuvai Nr. 291930 ir 291935.

    Rekomendacija:

    Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

    Dėmesio:

    Prašome patikrinti, ar įrankiai ir segmentai tinka vienas kitam.

    Pastaba:

    Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
    Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
    Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį