Skaičių segmentas Šrifto dydis 3 mm, Ženklas: K

Prekės Nr.: 291956 K
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ženklas K
Šrifto aukštis 3 mm
Šriftų ritinėlių ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Skaičių segmentas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291956 K
EAN / GTIN 4030741622106
Gamintojo numeris 85001535

Aprašymas

Execuţie:

Sistem cu revenire, cu segmente interschimbabile. Flexibil şi cu coadă adaptabilă.

Avantaj:

Inscripţionarea este posibilă până la manşon.

Adaptat pentru:

Sculă de inscripţionare Cod 291930 şi 291935.

Recomandare:

Opţional, pentru păstrarea în siguranţă a segmentelor de schimb / seturilor de caractere, se poate comanda Cod 291990_Box.

Atenţie:

Respectaţi asocierea dintre unelte şi segmente.

Notă:

Rolă de inscripţionare cu ⌀ 30 mm: Este posibilă echiparea cu minim 17 segmente.
Rolă de inscripţionare cu ⌀ 50 mm: Este posibilă echiparea cu minim 29 segmente.
Numărul maxim depinde de lăţimea respectivă a caracterelor.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį