Skaičių rinkinys 0 – 9 3 mm

Prekės Nr.: 291942 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 3 mm
Ženklas 0 – 9
Šriftų ritinėlių ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Skaičių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291942 3
EAN / GTIN 4030741515743
Gamintojo numeris 85000621

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Ženklintuvai Nr. 291920 ir 291925.

Turinys:

skaičių segmentai: 291952

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

Dėmesio:

Prašome patikrinti, ar įrankiai ir segmentai tinka vienas kitam.

Pastaba:

Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį