Skaičių rinkinys 0 – 9, Šrifto aukštis: 2mm

Prekės Nr.: 291942 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 2 mm
Ženklas 0 – 9
Šriftų ritinėlių ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Skaičių rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291942 2
EAN / GTIN 4030741556241
Gamintojo numeris 85000991
Gamintojas Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Ženklintuvai Nr. 291920 ir 291925.

Turinys:

skaičių segmentai: 291950

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

Dėmesio:

Prašome patikrinti, ar įrankiai ir segmentai tinka vienas kitam.

Pastaba:

Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį