Glotniojo valcavimo įrankiai EGI5-32AI universal. VDI40

Prekės Nr.: 291530 VDI40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto tvirtinimo tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas VDI40
Pjovimo kryptis kair. ir deš.
Iškyšos ilgis LA 168 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 58 mm
Darbinis ilgis IN 100 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
maksimali valco jėga 3 kN
Rulono ⌀ 5 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291530 VDI40
EAN / GTIN 4060491000275
Gamintojo numeris EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
Labai lankstūs, nes galima naudoti tiek išoriniam, tiek vidiniam apdirbimui.
Vidiniam apdirbimui skersmens dydis nesvarbu (išlaikant rekomenduojamas ribas).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
Tinka išoriniams ⌀ nuo 10 mm ir vidiniams ⌀ nuo 32 mm.

Tinka:

išorinio ⌀ ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm
vidinio ⌀ ribos (rekomenduojamos): 32 mm – 150 mm

Tiekiama:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

Pastaba:

  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį