Glotniojo valcavimo įrankiai EGI5-32AI universal. S20

Prekės Nr.: 291530 S20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto tvirtinimo tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto tvirtinimo tipas S20
    Pjovimo kryptis kair. ir deš.
    Iškyšos ilgis LA 154 mm
    Viršūnės centro perstūmimas f 73,2 mm
    Darbinis ilgis IN 100 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
    maksimali valco jėga 3 kN
    Rulono ⌀ 5 mm
    Koto keturbriaunis 20×20 mm
    Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 291530 S20
    EAN / GTIN 4060491000237
    Gamintojo numeris EGI5-32AI-1-SL20-WL100

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
    Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
    Labai lankstūs, nes galima naudoti tiek išoriniam, tiek vidiniam apdirbimui.
    Vidiniam apdirbimui skersmens dydis nesvarbu (išlaikant rekomenduojamas ribas).

    Privalumai:

    Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
    Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
    Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

    Paskirtis:

    Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
    Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
    Tinka išoriniams ⌀ nuo 10 mm ir vidiniams ⌀ nuo 32 mm.

    Tinka:

    išorinio ⌀ ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm
    vidinio ⌀ ribos (rekomenduojamos): 32 mm – 150 mm

    Tiekiama:

    Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

    Pastaba:

    • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
    • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį