Deimantiniai glotninimo antgaliai, Liestuko smaigalio spindulys: 2,0mm

Prekės Nr.: 291410 2,0
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Liestuko smaigalio spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko smaigalio spindulys 2 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291410 2,0
Gamintojo numeris 06TGW0007

Aprašymas

Privalumai:

Deimantiniai glotninimo antgaliai gali būti naudojami indeksuojant 8 lygmenimis.
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.

Pastaba:

Naudokite kuo didesnį spindulį.
Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį