Deimantiniai glotninimo antgaliai, Liestuko smaigalio spindulys: 0,6mm

Prekės Nr.: 291410 0,6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Liestuko smaigalio spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko smaigalio spindulys 0,6 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291410 0,6
Gamintojo numeris 06TGW0009

Aprašymas

Privalumai:

Deimantiniai glotninimo antgaliai gali būti naudojami indeksuojant 8 lygmenimis.
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.

Pastaba:

Naudokite kuo didesnį spindulį.
Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį