Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7 10A mm

Prekės Nr.: 290415 10A
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvorės ⌀ 10 mm
Griovelio plotis 3,25 mm
Ilgis 32 mm
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290415 10A
EAN / GTIN 2050001096234
Gamintojo numeris 44432

Aprašymas

Modelis:

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvores, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.
Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį