{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 32 mm | |
Matmuo L1 | 140 mm | |
Matmuo L2 | 50 mm | |
Matmuo L3 | 40 mm | |
Matmuo L4 | 10 mm | |
Matmuo L5 | 6 mm | |
Matmuo L6 | 10 mm | |
Matmuo L7 | 50 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290388 40 | |
EAN / GTIN | 4062406258276 | |
Gamintojo numeris | 290388 40 |