Prizminis adapteris drožimo staklėms 35

Prekės Nr.: 290388 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 25 mm
Matmuo L1 140 mm
Matmuo L2 40 mm
Matmuo L3 35 mm
Matmuo L4 10 mm
Matmuo L5 6 mm
Matmuo L6 10 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290388 35
EAN / GTIN 4062406258269
Gamintojo numeris 290388 35

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį