Rifliavimo ratukas PM 20X8/1,0 mm

Prekės Nr.: 290186 20X8/1,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų žingsnis 1
Riflius BL 45°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo ⌀ d1 20 mm
Rifliavimo plotis b 8 mm
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290186 20X8/1,0
EAN / GTIN 4030741178948
Gamintojo numeris 41008565

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.
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
    Rantymo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį