Rifliavimo ratukas PM 20X8/0,6 mm

Prekės Nr.: 290186 20X8/0,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų žingsnis 0,6
Riflius BL 45°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo ⌀ d1 20 mm
Rifliavimo plotis b 8 mm
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290186 20X8/0,6
EAN / GTIN 4030741200458
Gamintojo numeris 41010279

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rantymo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį