{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | kair. ir deš. | |
kai rifliavimo profilis | RAA 1×AA | |
Koto plotis | 25 mm | |
Koto aukštis | 20 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 20 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 8 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 6 mm | |
kai įgilinimo ⌀ d3 | 13 mm | |
Darbinės ribos | 8 mm - 200 mm | |
Varžtai | 299925 2 | |
Atraminis diskas | 299927 2 | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290084 25 | |
EAN / GTIN | 4030741324468 | |
Gamintojo numeris | 31000743 |