Rantymo ratuko laikiklis universal. 20 mm

Prekės Nr.: 290084 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×AA

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo kryptis kair. ir deš.
    kai rifliavimo profilis RAA 1×AA
    Koto plotis 20 mm
    Koto aukštis 20 mm
    kai rifliavimo ⌀ d1 20 mm
    kai rifliavimo plotis b 8 mm
    kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
    kai įgilinimo ⌀ d3 13 mm
    Darbinės ribos 8 mm - 200 mm
    Varžtai 299925 2
    Atraminis diskas 299927 2
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290084 20
    EAN / GTIN 4030741324451
    Gamintojo numeris 31000742

    Aprašymas

    Modelis:

    Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
    Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
    HM kaiščiai didesniam patvarumui.
    Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis