Rifliavimo ratuko laikiklis dešininis 12 mm

Prekės Nr.: 290000 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai rifliavimo profilis RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
    Koto plotis 12 mm
    Koto aukštis 12 mm
    kai rifliavimo ⌀ d1 10 mm; 15 mm
    kai rifliavimo plotis b 4 mm
    kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
    Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
    Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290000 12
    EAN / GTIN 4030741659645
    Gamintojo numeris 31002707

    Aprašymas

    Modelis:

    Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis
    Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
    HM kaištis dar didesniam patvarumui.
    Click-Pin: greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.