Rifliavimo ratuko laikiklis dešininis, Koto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 290000 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai rifliavimo profilis RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Koto plotis 10 mm
Koto aukštis 10 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 10 mm; 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Gamintojo numeris 31002706

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
Click-Pin: greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį