Fiksavimo varžtas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 279815 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX25
Sriegis M5
Ilgis L 16 mm
Priveržimo momentas 6 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279815 5
EAN / GTIN 4062406352103
Gamintojo numeris 279815 5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Fiksavimo varžtas, Tipas: 5

Fiksavimo varžtas, Tipas: 5

reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
2,39 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
9,70 €
Pavara TX25 TX20
Priveržimo momentas 6 Nm 5 Nm
Sriegis M5 M5
Ilgis L 16 mm 12 mm
Produkto rūšis Varžtas Varžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį