Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams 240/350 mm

Prekės Nr.: 278055 240/350
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininiai
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos plotis w 3; 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm
Koto plotis p 25×25 mm
Varžtas 279816 4
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278055 240/350
EAN / GTIN 4062406840426
Gamintojo numeris 278055 240/350

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).
Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams 240/350 mm

Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams 240/350 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Varžtas 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Įpjovos plotis w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Paskirtis dešininiai dešininis dešininis dešininis dešininis dešininiai
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis Ašmenų laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį