{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 240 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 350 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Sistemos raktas | taip | |
Įpjovos plotis w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 25 mm | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 274050 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406094836 | |
Gamintojo numeris | 274050 240/350 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 240/350 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ||
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 25 mm | 40 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | ||
Įpjovos plotis w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininiai | dešininiai |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis |