Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 35/50 mm

Prekės Nr.: 278046 35/50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 35 mm
    maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 50 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos plotis w 3; 4 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm
    Koto plotis p 25×25 mm
    Varžtas 279816 4
    Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 278046 35/50
    EAN / GTIN 4062406602154
    Gamintojo numeris 278046 35/50

    Aprašymas

    Modelis:

    Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).
    Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

    Pastaba:

    D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
    D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį