Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 35/50mm

Prekės Nr.: 278045 35/50
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 35 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 50 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos plotis w 3; 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm
Koto plotis p 25×25 mm
Varžtas 279816 4
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278045 35/50
EAN / GTIN 4062406602079
Gamintojo numeris 278045 35/50

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).
Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį