{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 50 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 75 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 mm | |
Koto plotis p | 25×25 mm | |
Varžtas | 279816 4 | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 278045 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602086 | |
Gamintojo numeris | 278045 50/75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 50/75 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 | 30 | 25 | 14 | 14 |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Varžtas | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Įpjovos plotis w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis |