Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna 6 mm

Prekės Nr.: 275027 6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 6 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU9310
Danga be dangos
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,17 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Gamintojo numeris 275027 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
380
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
280
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030274134.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį