Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams 90/130 mm

Prekės Nr.: 274518 90/130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-ribos griovelio D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Vario plus Eco
    minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 90 mm
    maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 130 mm
    Paskirtis dešininė
    Vidinis aušinimas taip
    Įpjovos plotis w 3 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 21 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės Nr. 273656 – 273749
    Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274518 90/130
    EAN / GTIN 4067263950868
    Gamintojo numeris 274518 90/130

    Aprašymas

    Modelis:

    Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

    Tinka:

    Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500274503, 274530, 274531.

    Dėmesio:

    Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

    Pastaba:

    D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį