Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams 90/130 mm

Prekės Nr.: 274516 90/130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 90 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 130 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos plotis w 3 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės Nr. 273656 – 273749
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274516 90/130
EAN / GTIN 4067263950752

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀-ribos griovelio D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį