{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 28 mm | |
Tamaño de placa | 4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | N.º 273656 – 273749 | |
Tornillo de amarre | 279815 9 | |
Longitud total Ltot | 63.3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 28 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Produkto numeris | 274510 4 | |
EAN / GTIN | 4067263120407 | |
Gamintojo numeris | 274510 4 |