{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TANG-GRIP | |
Įpjovos plotis w | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Funkcinis aukštis h1 | 24,8 mm | |
Koto aukštis h5 | 32 mm | |
Iškyšos ilgis | 35 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | TNFFH 150R-6IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 274204 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310795 | |
Gamintojo numeris | 2302847 |