TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis 150-500 mm

Prekės Nr.: 274204 150-500
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 32 mm
Bendras ilgis L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 32 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFH 150R-4IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Gamintojo numeris 2302416

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį