DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis 40/16 mm

Prekės Nr.: 274141 40/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DOVEIQGRIP
    Koto dydis 40 mm
    Įpjovos plotis w 16 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas taip
    CDX 50 mm
    WF 32,6 mm
    OAL 180 mm
    WB 14,8 mm
    Iškyšos ilgis 50 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Gamintojo pavadinimas THDL 4040-16T50-IQ
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274141 40/16
    EAN / GTIN 7291075316803
    Gamintojo numeris 2801997

    Aprašymas

    Modelis:

    Išorės griovelių apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį