DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 274141 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DOVEIQGRIP
    Koto dydis 25 mm
    Įpjovos plotis w 12 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas taip
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    WF 19,5 mm
    OAL 170 mm
    WB 11 mm
    Iškyšos ilgis 20 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Gamintojo pavadinimas THDL 2525-12T20-IQ
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274141 25/12
    EAN / GTIN 7291075316759
    Gamintojo numeris 2801989

    Aprašymas

    Modelis:

    Išorės griovelių apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį