{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Koto dydis | 40 mm | |
Įpjovos plotis w | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Iškyšos ilgis | 50 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | THDR 4040-16T50-IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 274140 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316735 | |
Gamintojo numeris | 2801985 |