DOVEIQGRIP THD gnybtinis laikiklis 32/16 mm

Prekės Nr.: 274140 32/16
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQGRIP
Koto dydis 32 mm
Įpjovos plotis w 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
WB 14,8 mm
Iškyšos ilgis 40 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas THDR 3232-16T40-IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274140 32/16
EAN / GTIN 7291075316711
Gamintojo numeris 2801983

Aprašymas

Modelis:

Išorės griovelių apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį