Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio kairin. 8/12 mm

Prekės Nr.: 274063 8/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 6 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 1,7 mm
Bendras ilgis L 64 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 15 mm
Pastūma f 0,01 mm - 0,03 mm
Danga TiAlN-PVD
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274063 8/12
EAN / GTIN 4067263558743
Gamintojo numeris 274063 8/12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
90
Al >10 % Si
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
50
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio ⌀.
Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be jokių pakeitimų.
D1 = Dmin vidinis ⌀.
D2 = Dmin išorinis ⌀.
L modelis su didesniu įpjovos gyliu tmaks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį