{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įpjovos plotis w | 2,5 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 2,2 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 22 mm | |
Pastūma f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Danga | TiAlN-PVD | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 274063 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263558767 | |
Gamintojo numeris | 274063 7/12 |