• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio kairinis, ⌀ Dmin griovelio D1/ D2: 8/12mm

Prekės Nr.: 274057 8/12
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 6 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 1,7 mm
Bendras ilgis L 64 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 15 mm
Pastūma f 0,01 mm - 0,03 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274057 8/12
EAN / GTIN 4067263036555
Gamintojo numeris 274057 8/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
90
Al >10 % Si
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
50
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio ⌀.
Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be jokių pakeitimų.
D1 = Dmin vidinis ⌀.
D2 = Dmin išorinis ⌀.
L modelis su didesniu įpjovos gyliu tmaks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį