Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 122/180 mm

Prekės Nr.: 274044 122/180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 122 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 180 mm
Paskirtis dešininis
Sistemos raktas taip
Įpjovos plotis w 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 20 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274044 122/180
EAN / GTIN 4062406204396
Gamintojo numeris 274044 122/180

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048. D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį