{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 14 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Plokštelės storis T | 9,2 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 9 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 3 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
Įpjovos plotis w | 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,01 mm/aps. - 0,02 mm/aps. | |
Danga | TiCN | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 273977 9/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127725 | |
Gamintojo numeris | 273977 9/14 |