Stačiakampio profilio pjovimo plokštelė 12/14 mm

Prekės Nr.: 273977 12/14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin griovelio D1/ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 14 mm
    Kietlydinys HB720
    Plokštelės storis T 7,7 mm
    Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 9 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,5 mm
    Spindulys R 0,2 mm
    Įpjovos plotis w 1 mm
    Pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,02 mm/aps.
    Danga TiCN
    Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273977 12/14
    EAN / GTIN 4062406127381
    Gamintojo numeris 273977 12/14

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    200
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    120
    Al >10 % Si
    N
    120
    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    90
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ti >850 N/mm²
    S
    25
    Ketus (G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Dėmesio:

    Užsakymo dydis =minimalus griovelio ⌀.
    Taip pat galimi ir didesni griovelio ⌀ nedarant jokių pakeitimų.
    D1 = Dmin Vidinis ⌀.
    D2 = Dmin Išorinis ⌀.
    L modelis su didesnio gylio tmaks.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį