Ištekinimo laikiklis HM elipsės formos 16/64 mm

Prekės Nr.: 273969 16/64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 64 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Bendras ilgis L 130 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273969 16/64
EAN / GTIN 4062406128050
Gamintojo numeris 273969 16/64

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Elipsės forma suteikia atsparumą lenkimui.
Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį