{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTACUT | |
Koto dydis | 20 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHR 20-34 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273924 20/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287134 | |
Gamintojo numeris | 2302154 |