Įpjovimo plokštelė kairinė 0,9 mm

Prekės Nr.: 273908 0,9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB9635
Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
Griovelio plotis m (H13) 0,9 mm
Pjovimo briaunos plotis w 0,95 mm
tmaks. 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamų plokštelių priskyrimas kairiniai
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 mm/min - 170 mm/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 90 mm/min - 140 mm/min
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273908 0,9
EAN / GTIN 4045197768476
Gamintojo numeris 273908 0,9

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
140
Ketus (G)
K
170
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį