Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273911 25
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 30,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273911 25
EAN / GTIN 4045197763129
Gamintojo numeris 273911 25

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį