Eco įpjovimo peilis 19/3 mm

Prekės Nr.: 273866 19/3
Rinkinio kaina 2 vnt. (91,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Eco
    Peilio aukštis h5 19 mm
    Paskirtis neutralus
    Vidinis aušinimas taip
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm
    Aukštis h1 15,7 mm
    Bendras ilgis L 96 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Įpjovimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273866 19/3
    EAN / GTIN 4045197959805
    Gamintojo numeris 273866 19/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

    Tinka:

    Laikiklis Nr. 274093 arba VDI laikiklis Nr. 319132319133.

    Atsarginė dalis:

    Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

    Pastaba:

    Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.
    Rinkinyje 2 atpjovimo peiliai, kiekvienas su plokštelių tvirtinimo lizdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį