Eco įpjovimo peilis sustiprintas 32/3 mm

Prekės Nr.: 273864 32/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Eco
    Peilio aukštis h5 32 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 65 mm
    Aukštis h1 25 mm
    Bendras ilgis L 109,5 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Įpjovimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273864 32/3
    EAN / GTIN 4045197983541
    Gamintojo numeris 273864 32/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

    Tinka:

    Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319133.

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

    Pastaba:

    Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį