{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 65 mm | |
Aukštis h1 | 21,4 mm | |
Bendras ilgis L | 97 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273864 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197778215 | |
Gamintojo numeris | 273864 26/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |