{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 36,5 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 130 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273862 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582102 | |
Gamintojo numeris | 273862 25/3 |