Eco įpjovimo peilis 32/5 mm

Prekės Nr.: 273856 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 110 mm
Aukštis h1 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383
Gamintojo numeris 273856 32/5

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132319133.

Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį